エスコ
[S/350mm] 手袋・耐酸・耐油・耐溶剤(ニトリル)
耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工
材質
表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿、ポリエステル
厚さ(mm)
0.5
サイズ
S
全長(cm)
35
アズワン品番
64-7841-06
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64709384
EA354BW-24
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください