エスコ
[S] 手袋(耐切創/難燃/ケブラー/ニトリルゴム)
熱や湿気を逃し通気性が良く、作業性に優れています
厚さ(mm)
1.45
機能
耐切創性、耐摩耗性、耐油性、軽量、難燃性
アズワン品番
64-7841-07
耐切創性
X/D
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64709393
EA354BX-1
S
24
ケブラー繊維、コーティング:ニトリル
イエロー
オープン
¥
960
¥
1,056
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください