エスコ
[L] 手袋(抗菌ポリエチレン・エンボス/100枚)
サイズ
L
入数(枚)
100
材質
ポリエチレン(銀系抗菌剤入り)
厚さ(mm)
0.027
質量(g)
約2.1 (1枚当り)
全長(cm)
29
アズワン品番
64-7840-88
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64709488
EA354DS-3A
0.027
100
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください