エスコ
[M] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚)
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.028
色
ホワイト
サイズ
M
質量(g)
約2.0(1枚当り)
入数(枚)
100
全長(cm)
29
アズワン品番
64-7840-89
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64709497
EA354DS-12A
オープン
¥
385
¥
424
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください