エスコ
[S] 手袋(耐油・ノンスリップ)
厚さ(mm)
0.8
入数(双)
1
中指長(cm)
7.6
アズワン品番
64-7841-16
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64709524
EA354EK-6
S
21.3
17
ナイロン
本体:グレー、裾:黄色
オープン
¥
735
¥
809
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください