エスコ
[S] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)
用途
水産業・漁業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・石油化学工業など
材質
表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、ナイロン
厚さ(mm)
1.4
色
ブルー
サイズ
S
質量(g)
39
全長(cm)
26
アズワン品番
64-7841-42
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64709646
EA354GE-30
オープン
¥
595
¥
655
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください