[L]手袋・耐油(ニトリルゴム)

[L]手袋・耐油(ニトリルゴム) - エスコ[L]手袋・耐油(ニトリルゴム) - エスコ[L]手袋・耐油(ニトリルゴム) - エスコ[L]手袋・耐油(ニトリルゴム) - エスコ[L]手袋・耐油(ニトリルゴム) - エスコ[L]手袋・耐油(ニトリルゴム) - エスコ[L]手袋・耐油(ニトリルゴム) - エスコ[L]手袋・耐油(ニトリルゴム) - エスコ
(1件のレビュー)
用途お掃除、車などのメンテナンス、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業材質樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ポリエステル厚さ(mm)1.4ブルーサイズL質量(g)41入数(双)1全長(cm)29手のひらまわり(cm)22.5アズワン品番64-7841-46内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64709689EA354GE-93
オープン
640
704(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: 浄化槽点検時
株式会社日出浄化槽管理システムサービス業

柔らかくて指先まで動きやすい。インナー手袋お付けて使用していますので
ムレ感もなく衛生的です。これからも使用していきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする