エスコ
[LL]手袋・耐油(ニトリルゴム)
用途
お掃除、車などのメンテナンス、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業
材質
樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)
1.4
色
ブルー
サイズ
LL
質量(g)
46
入数(双)
1
全長(cm)
30
手のひらまわり(cm)
24
アズワン品番
64-7841-47
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64709698
EA354GE-94
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください