エスコ
R 3/8"x12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製)
材質
SUS316
使用温度(℃)
-196~600
アズワン品番
64-7848-02
適合パイプ外径(Φmm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64715754
EA425CK-123
Rc(PT)3/8"
12
オープン
¥
6,660
¥
7,326
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材