エスコ
550x 650x1mm アクリル板(乳白色)
仕様
押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。
材質
アクリル
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
550×650
色
乳白色
アズワン品番
64-7849-77
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64717249
EA440DP-8
オープン
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長