エスコ
20x20mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/5本)
材質
アルミニウム
色
シルバー
入数
5本
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
1.5
寸法(縦×横)(mm)
20×20
アズワン品番
64-7850-19
内容量
1パック(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64717425
EA440HE-120A
20×20
1.5
2000
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください