曜日別特売

6- 13mm ホースクランプ(2個)

6- 13mm ホースクランプ(2個) - エスコ6- 13mm ホースクランプ(2個) - エスコ
(2件のレビュー)
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-69入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)6~13内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64717897EA463AS-13
オープン
70
77(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64717897
2024-09-06
用途: 細いホースのクランプに

小振りな造りで細いホースをクランプしても目立たないのが良い所です。
安いのも良いですね。

対象商品 : 64717897
2021-09-11
用途: 農薬散布の動噴ホースに使う
農・林・水産業

価格が安いから買ってみたがまだ使ってないので、わからないが、丈夫で有れば良いた思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする