8- 16mm ホースクランプ(2個)

8- 16mm ホースクランプ(2個) - エスコ8- 16mm ホースクランプ(2個) - エスコ
(6件のレビュー)
材質430SS入数2個バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-70ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)8~16内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64717906EA463AS-169
オープン
70
77(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: バイクメンテナンス
製造業

バイクの純正部品が廃番で代わりに購入しました。特に問題はありません。

対象商品 : 64717906
2024-09-06
用途: エアーホースのクランプに使用

安いので買いましたがしっかり締付出来てサイズが小振りなので邪魔に成らないで良かったです。

対象商品 : 64717906
2023-09-08
用途: ブースト計のクランプ用

内径4mmでは当商品は大きめですが、内径6mmのホースクランプには使用可能でした。安価にブースト計のクランプ用に購入しました。

対象商品 : 64717906
2023-11-29
用途: 建機のメンテナンス

外径12㎜燃料ホースの締結に使用。適用サイズのちょうど中間値だが、キレイな円を描いてくれない。結果、結構強く締め付けることに。漏れはなし。最大値側に合わせて購入した方が良さそうね。

対象商品 : 64717906
2023-11-22
用途: エア用

2個入りで安価ですので、けっこうがお得感あります。

対象商品 : 64717906
2023-09-15
用途: ホースの延長
ヒート

非常に安いのですが、別に問題も無く使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする