エスコ
13- 25mm ホースクランプ(2個)
(1件のレビュー)
材質
430SS
バンド幅(mm)
9
バンド厚さ(mm)
0.6
アズワン品番
64-7850-73
入数
2個
ねじサイズ
(六角(+)ねじ)1/4"
適合ホース径(Φmm)
13~25
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64717933
EA463AS-25
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください