曜日別特売

14- 27mm ホースクランプ(2個)

14- 27mm ホースクランプ(2個) - エスコ14- 27mm ホースクランプ(2個) - エスコ
(2件のレビュー)
材質430SS入数2個バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-74ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)14~27内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64717949EA463AS-279
オープン
90
99(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64717949
2023-09-15
用途: ホースジョイント
ヒート

非常に安いのですが、別に問題も無く使用出来ました。

対象商品 : 64717949
2023-03-07
用途: 太めのホースの固定
サービス業

通常のホースより太めのものを使用するためこちらを購入しました。
この値段でいい買い物ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする