エスコ
6- 27mm ホースクランプセット
セット内容
適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:15個、適合直径:11~20、入数:15個、適合直径:12~23、入数:15個、適合直径:13~25、入数:15個、適合直径:14~27、入数:10個
材質
400SS
ケース寸法(mm)
220×150×50
バンド幅(mm)
9
バンド厚さ(mm)
0.6
アズワン品番
64-7850-75
ねじサイズ
(六角(+)ねじ)1/4"
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64717958
EA463AS-100
オープン
¥
4,560
¥
5,016
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください