曜日別特売

11- 20mm ホースクランプ(10個)

11- 20mm ホースクランプ(10個) - エスコ11- 20mm ホースクランプ(10個) - エスコ
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-78入数10個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)11~20内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64717985EA463AS-120
オープン
325
358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする