エスコ
12- 23mm ホースクランプ(10個)
(1件のレビュー)
材質
430SS
入数
10個
バンド幅(mm)
9
バンド厚さ(mm)
0.6
アズワン品番
64-7850-79
ねじサイズ
(六角(+)ねじ)1/4"
適合ホース径(Φmm)
12~23
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バンド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64717994
EA463AS-123
9
オープン
¥
335
¥
369
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください