10- 19mm ホースクランプ(10個)

10- 19mm ホースクランプ(10個) - エスコ10- 19mm ホースクランプ(10個) - エスコ
(1件のレビュー)
用途低圧・低トルク向け材質バンド:430SS、スクリュー:カーボンスチール厚さ(mm)0.5適合外径(Φmm)10~19バンド幅(mm)6.5適合径(Φmm)10~19アズワン品番64-7850-87入数10個ねじサイズ六角(+)ねじ5内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64718073EA463AT-119
オープン
385
424(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64718073
2022-09-29
用途: 純正品のサイズ適合品がない為 使用
運輸・通信業

純正ホースは 14mmで、社外品ホースは15mmとなり たった1mmの差で取り付けが厳しくなり純正ホースクランプは無理やり使えば 何とかなりはするものの 作業性が非常に悪いのと ムキになって無理やり取り付ける意味もないので 少し余裕のあるサイズのこちらを選択。特に 性能上問題はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする