エスコ
Rc 2" Y型ストレーナー
材質
本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316
最高使用圧力(MPa)
静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0
呼び径(A)
50
アズワン品番
64-7851-65
ねじ径Rc
2”
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64718764
EA465AP-20
オープン
¥
32,100
¥
35,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材