曜日別特売

Rc 3/4" Y形ストレーナー(給水用/青銅製)

Rc 3/4"  Y形ストレーナー(給水用/青銅製) - エスコRc 3/4"  Y形ストレーナー(給水用/青銅製) - エスコ
材質本体:CC911、ふた:C6803(2)寸法(mm)L:104、H:59、H1:83呼び径(A)20最高許容圧力(MPa)1.0アズワン品番64-7851-67ねじ径Rc3/4”内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64718789EA465AR-6
オープン
9,580
10,538(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする