Rc 2" Y形ストレーナー(給水用/青銅製)

Rc  2"   Y形ストレーナー(給水用/青銅製) - エスコ
寸法(mm)L:198、H:123、H1:188アズワン品番64-7851-71ねじ径Rc2”内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
材質
最高許容圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64718825EA465AR-2050本体:CC911、ふた:C6803(2)1.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64718825EA465AR-2049940835EA465AN-20EA465AR-20 2”  Y形ストレーナー エスコ 499408352” Y形ストレーナーエスコ1個
30,400
税込33,440
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする