曜日別特売

W26x20T/47mm 浄水器用切替バルブ

W26x20T/47mm 浄水器用切替バルブ - エスコW26x20T/47mm 浄水器用切替バルブ - エスコW26x20T/47mm 浄水器用切替バルブ - エスコ
材質真鍮(C3604BD)、NBR使用温度範囲(℃)0~35最高使用圧力(MPa)1(0℃~35℃)使用流体水道水アズワン品番64-7851-99バルブ種類切替バルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64719069EA468BN-150
オープン
3,530
3,883(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする