エスコ
シングル混合水栓
用途
ワンホールタイプ
仕様
逆止弁有無:有
材質
樹脂
取付穴径(Φmm)
37±2
アズワン品番
64-7852-35
吐水口長さ(mm)
235
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64719218
EA468HA-2
オープン
¥
37,600
¥
41,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください