曜日別特売

シングル混合水栓

シングル混合水栓 - エスコ
仕様
設置サイズ(奥行×高さ):297×161mm
逆止弁有無:無
材質黄銅取付穴径(Φmm)24吐出口泡沫(泡沫口 M24×1)アズワン品番64-7852-43吐水口長さ(mm)220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64719297EA468HA-11
オープン
35,900
39,490(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする