エスコ
シングル混合水栓
仕様
設置サイズ(奥行×高さ):297×212mm
逆止弁有無:無
材質
黄銅
取付穴径(Φmm)
64
吐出口
泡沫(泡沫口 W22山20)
アズワン品番
64-7852-44
吐水口長さ(mm)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64719306
EA468HA-12
オープン
¥
33,300
¥
36,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください