エスコ
2ハンドル混合水栓(シャワー付)
仕様
設置サイズ(幅×奥行×高さ):200×247×165mm
材質
青銅
ホース長さ(m)
1.5
アズワン品番
64-7852-14
吐水口長さ(mm)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64719525
EA468HA-51
オープン
¥
51,600
¥
56,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください