エスコ
G 1/2"/1000mm シャワーホース
材質
樹脂
色
ライトグレー
ホース寸法(内径×外径)(mm)
11×16
取付ネジ径
G1/2"
アズワン品番
64-7853-17
ねじサイズ
G1/2"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64720015
EA468HE-21
オープン
¥
6,360
¥
6,996
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください