エスコ
G 1/2"/1600mm シャワーホース
材質
樹脂
色
メタル調シルバー
ホース径(Φmm)
16
取付ネジ径
G1/2"
アズワン品番
64-7853-20
ねじサイズ
G1/2"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64720049
EA468HE-24
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください