エスコ
G 1/2"/1000mm シャワーホース
材質
金属
色
シルバー
ホース径(Φmm)
16
アズワン品番
64-7853-21
ねじサイズ
エルボ側:G1/2"、ヘッド側:Rp1/2"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64720058
EA468HE-25
オープン
¥
15,100
¥
16,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください