曜日別特売

Rc1・1/4"x Rc3/4" 異径ソケット(ステンレス製)

Rc1・1/4"x Rc3/4"  異径ソケット(ステンレス製) - エスコ
材質SUS304(SCS13)全長(mm)48アズワン品番64-7853-56ねじ径Rc1・1/4”×3/4”内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64720374EA469AB-12AA-32×20
オープン2,690
2,690
2,959(税込)
当日出荷
06169111EA469AB-12AA【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)32×20
2,6902,680
2,098
アウトレット
2,308(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする