エスコ
R 1/4" ニップル(ステンレス製)
材質
SUS316(SCS14A)
全長(mm)
34
対辺(mm)
14
アズワン品番
64-7854-47
ねじ径R
1/4”
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64721345
EA469AH-302A
8
オープン
¥
590
¥
649
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材