曜日別特売

R 3/4" ニップル(ステンレス製)

R 3/4"  ニップル(ステンレス製) - エスコR 3/4"  ニップル(ステンレス製) - エスコ
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)47対辺(mm)28アズワン品番64-7852-79ねじ径R3/4”内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64721379EA469AH-306A20
オープン
1,170
1,287(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする