エスコ
R 1・1/4" ニップル(ステンレス製)
材質
SUS316(SCS14A)
全長(mm)
56
対辺(mm)
45
アズワン品番
64-7852-81
ねじ径R
1・1/4”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64721397
EA469AH-315A
32
オープン
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材