エスコ
R 3/4" プラグ(ステンレス製)
材質
SUS316(SCS14)
全長(mm)
27
対辺(mm)
17
アズワン品番
64-7854-65
ねじ径R
3/4”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64721564
EA469AL-306A
20
オープン
¥
870
¥
957
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材