R 2 " プラグ(ステンレス製)

R  2 "  プラグ(ステンレス製) - エスコR  2 "  プラグ(ステンレス製) - エスコ
材質SUS316(SCS14)全長(mm)41対辺(mm)32アズワン品番64-7854-69ねじ径R2”内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64721607EA469AL-320A50
オープン
2,270
2,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする