エスコ
R 2・1/2" プラグ(ステンレス製)
材質
SUS316(SCS14)
全長(mm)
48
対辺(mm)
38
アズワン品番
64-7854-70
ねじ径R
2・1/2”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64721616
EA469AL-325A
65
オープン
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材