エスコ
R 3/8" x R 1/8" 異径ニップル(ステンレス製)
材質
SUS304(SCS13)
全長(mm)
34
対辺(mm)
19
アズワン品番
64-7855-10
ねじサイズ
3/8"×1/8"
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64722009
EA469AW-3AA
10×6
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材