エスコ
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(4分岐/ステンレス製)
材質
SUS304(SCS13)
全長(mm)
210
使用流体
冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)
アズワン品番
64-7855-29
分岐数
4連
ねじ径Rc
3/4”×1/2”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64722194
EA469AZ-64
オープン
¥
6,940
¥
7,634
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください