曜日別特売

R 1" x G 1" ニップル(ステンレス製)

R 1" x G 1" ニップル(ステンレス製) - エスコR 1" x G 1" ニップル(ステンレス製) - エスコ
(1件のレビュー)
材質SUS304(SCS13)全長(mm)45対辺(mm)35アズワン品番64-7855-43ねじサイズR1"×G1"内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64722334EA469AZ-11025
オープン
1,410
1,551(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: 斫り作業
製造業

エアーブレーカー用のホースを既設エア配管に接続するため購入。
エア漏れ無しで使用できて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする