エスコ
フラッシュバルブ用ピストンバルブ
材質
起動弁パッキン:CR、Uパッキン:H-NBR、ピストン下パッキン:EPDM
全長(mm)
58
直径(Φmm)
32
アズワン品番
64-7858-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64725405
EA472CC-31
オープン
¥
7,740
¥
8,514
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください