エスコ
203x 3.6mm 結束バンド(100本)
材質
ナイロン66
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1.4
全長(mm)
203
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大径(Φmm)
55
アズワン品番
64-7859-14
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大径(Φmm)
全長(mm)
幅(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64725545
EA475-200A
55
203
3.6
-40~85
オープン
¥
615
¥
677
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください