エスコ
280x12.7mm 強力結束バンド(100本)
材質
ナイロン66
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
2.3
全長(mm)
280
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大径(Φmm)
80
アズワン品番
64-7859-21
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大径(Φmm)
全長(mm)
幅(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64725615
EA475-280L
80
280
12.7
-40~85
オープン
¥
6,010
¥
6,611
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください