曜日別特売

380x12.7mm 強力結束バンド(100本)

380x12.7mm 強力結束バンド(100本) - エスコ
(1件のレビュー)
材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3全長(mm)380使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)110アズワン品番64-7859-27内容量1袋(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64725676EA475-380L
オープン
7,940
8,734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64725676
2021-11-18
用途: 卓上クリーンフードの固定
個人のお客様

かなり強力に固定できます。もちろん,厚い分細かい取り回しは利きません。今回は卓上クリーンフードを実験台に固定するために使いました。2本をつなげて,実験台の脚とクリーンフードの脚を結束することで十分な強度が得られました。製品強度として,バンドの結束機構部分の強度に関する情報が示されていないのですが,この情報があればもっと安心できたのにと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする