エスコ
250x 4.8mm 結束バンド(黒/100本/PP)
材質
ポリプロピレン
入数
100本
厚さ(mm)
3.6
全長(mm)
250
使用温度範囲(℃)
0~80
最大径(Φmm)
68
アズワン品番
64-7859-45
内容量
1パック(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大径(Φmm)
全長(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64725807
EA475BA-250
68
250
0~80
オープン
¥
1,330
¥
1,463
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください