エスコ
250x 4.8mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)
材質
ナイロン66、94V-2
厚さ(mm)
2.5
全長(mm)
250
使用温度範囲(℃)
-40~105
最大径(Φmm)
68
アズワン品番
64-7859-49
入数
100本
内容量
1パック(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64725843
EA475BB-250
オープン
¥
2,120
¥
2,332
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください