エスコ
368x 4.8mm 結束バンド(赤/100本)
材質
ナイロン66
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
368
色
赤
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大径(Φmm)
102
アズワン品番
64-7859-53
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64725886
EA475C-370
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください