エスコ
250x 3.6mm 結束バンド(黄/100本)
材質
ナイロン66
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1.4
全長(mm)
250
色
黄
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大径(Φmm)
74
アズワン品番
64-7859-59
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64725947
EA475E-250M
オープン
¥
850
¥
935
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください