エスコ
150x 3.6mm 結束バンド(緑/100本)
材質
ナイロン66
色
緑
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
150
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大径(Φmm)
39
アズワン品番
64-7859-63
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大径(Φmm)
全長(mm)
幅(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64725983
EA475G-150
39
150
3.6
-40~85
オープン
¥
585
¥
644
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください