エスコ
130x2.5mm/28x20mm マーカーバンド(100本)
材質
ナチュラルナイロン66
仕様
タグサイズ:28×20mm
幅(mm)
2.5
全長(mm)
130
質量(g)
91
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大径(Φmm)
25
アズワン品番
64-7859-72
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大径(Φmm)
全長(mm)
幅(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64726078
EA475HB-3A
25
130
2.5
-40~85
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください